福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
レジバッグ 関東 Eタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
70260295
品番
0472255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
種別
関東 No.8E
幅(mm)
260
厚さ(mm)
0.012
高さ(mm)
350
質量(g/枚)
2.075