福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
ニューイージーバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
70260417
品番
0472761
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
種別
3S
幅(mm)
240
厚さ(mm)
0.012
高さ(mm)
310
質量(g/枚)
1.7