福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
イージーバッグランチ ベージュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
70260426
品番
0472883
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
種別
LL ベージュ
幅(mm)
500
厚さ(mm)
0.012
高さ(mm)
400
質量(g/枚)
4.56