福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
イージーバッグ シルバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
70260478
品番
0473413
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
種別
シルバー SS
幅(mm)
250
厚さ(mm)
0.02
高さ(mm)
340
質量(g/枚)
2.74