福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
KPバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
70260575
品番
0477664
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
種別
KPバッグ No.52
幅(mm)
635
厚さ(mm)
0.035
高さ(mm)
700
質量(g/枚)
29.96