福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
イージーバッグ ビール・酒用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
70260584
品番
0643955
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
種別
一升ビン用
幅(mm)
190
厚さ(mm)
0.025
高さ(mm)
560
質量(g/枚)
5.054