福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
イージーバッグ ビール・酒用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
70260593
品番
0643963
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種別
ビール4本用
幅(mm)
290
厚さ(mm)
0.03
高さ(mm)
480
質量(g/枚)
7.934