福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
イージーバッグ 柄ー1(波)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70260645
品番
0470821
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
材質
HDPE
色
乳白
種別
No.40 柄-1
マチ(mm)
70
幅(mm)
400
型
舌片付ブロック
高さ(mm)
490
仕上幅(mm)
260
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。