福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
バッグ88
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70260663
品番
0471933
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
エレガントなデザインで、口広の大変使いやすいバッグです。
材質
HDPE
色
乳白
マチ(mm)
80
幅(mm)
405
型
舌片付ブロック
高さ(mm)
395
仕上幅(mm)
245
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。