福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
寿司バッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70260672
品番
0478008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
寿司折のお持ち帰り用バッグです。
材質
HDPE
色
乳白
マチ(mm)
80
幅(mm)
400
型
舌片付ブロック
高さ(mm)
400
仕上幅(mm)
240
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。