福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
イージーバッグ ティッシュ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000枚)
注文コード
70260688
品番
0470732
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ボックスティッシュが入ります。
縦長タイプの為、生花用としてもご使用いただけます。
その他用途に合わせてご使用いただけます。
半透明タイプです。
材質
HDPE
色
半透明
種別
中
マチ(mm)
60
幅(mm)
400
型
U型
高さ(mm)
740
仕上幅(mm)
280
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。