福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
イージーバッグ ビール・酒用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70260697
品番
0470716
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
HDPE
色
乳白
種別
一升箱用
マチ(mm)
60
幅(mm)
280
型
U型
高さ(mm)
650
仕上幅(mm)
160
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。