福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
イージーバッグ ビール・酒用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
70260706
品番
0470724
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
HDPE
色
乳白
種別
二升箱用
マチ(mm)
65
幅(mm)
400
型
U型
高さ(mm)
730
仕上幅(mm)
270
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。