福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
弁当バッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70260803
品番
0471909
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
特大は小判皿7号・KP-9・KP新130等に最適です。
大は幕の内弁当に最適です。
小は1合折または1.5合折用です。
エンボス加工を施しています。
材質
HDPE、エンボス加工
色
乳白
マチ(mm)
70
幅(mm)
340
サイズ
小
高さ(mm)
320
仕上幅(mm)
200
型
舌片付ブロック
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。