福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
イージーバッグ グリーン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70260855
品番
0472034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
エンボス加工を施しています。
材質
HDPE、エンボス加工
色
グリーン
種別
No.45
マチ(mm)
75
幅(mm)
450
型
舌片付ブロック
高さ(mm)
550
仕上幅(mm)
300
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。