福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
イージーバッグ 関東 Eタイプ 関東規格
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
70260873
品番
0472328
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
エンボス加工を施した標準タイプです。
材質
HDPE、エンボス加工
色
乳白
種別
関東 No.8E
マチ(mm)
50
幅(mm)
260
型
舌片付ブロック
高さ(mm)
360
仕上幅(mm)
160
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。