ニューイージーバッグ長舌片(ブロック無し)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000枚) サイズS 注文コード70260943 品番0473006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はサイズ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

エンボス加工を施しています。
ブロック無のため、ミシン目から切り取る手間がかかりません。
結んでお使いいただける長舌片タイプです。

材質HDPE 乳白 マチ(mm)55 仕上幅(mm)180 幅(mm)290 長舌片付 サイズS 高さ(mm)380
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする