福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
ニューイージーバッグ長舌片(ブロック無し) 半透明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
70261013
品番
0473081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
エンボス加工を施しています。
ブロック無のため、ミシン目から切り取る手間がかかりません。
結んでお使いいただける長舌片タイプです。
材質
HDPE
色
半透明
マチ(mm)
62.5
幅(mm)
340
サイズ
M
高さ(mm)
430
仕上幅(mm)
215
型
長舌片付
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。