福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
イージーバッグ すし柄
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70261108
品番
0470953
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寿司折のお持ち帰り用バッグです。
マチ(mm)
75
材質
HDPE
幅(mm)
380
色
乳白
型
舌片付ブロック
高さ(mm)
400
仕上幅(mm)
230
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。