ハイグリーンパック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000枚) 注文コード 70261153 品番 0471321
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

エンボス加工を施しています。

材質HDPE、エンボス加工 グリーン マチ(mm)67.5 幅(mm)390 舌片付ブロック サイズ 高さ(mm)480 仕上幅(mm)255
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする