福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
ハイグリーンパック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
70261162
品番
0471331
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
エンボス加工を施しています。
材質
HDPE、エンボス加工
色
グリーン
マチ(mm)
62.5
幅(mm)
340
型
舌片付ブロック
サイズ
小
高さ(mm)
430
仕上幅(mm)
215
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。