福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
イエローパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
70261214
品番
0471305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
エンボス加工を施しています。
材質
HDPE、エンボス加工
色
イエロー
マチ(mm)
55
幅(mm)
290
型
舌片付ブロック
サイズ
特小
高さ(mm)
360
仕上幅(mm)
180
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。