イージーバッグ イエロー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 70261232 品番 0472026
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

エンボス加工を施しています。

材質HDPE、エンボス加工 イエロー マチ(mm)75 幅(mm)450 舌片付ブロック サイズNo.45 高さ(mm)550 仕上幅(mm)300
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする