福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
カラフルバッグ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
70261248
品番
0471372
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
号数により色分けしたパステルトーンの美しいバッグです。
エンボス加工を施しています。
材質
HDPE、エンボス加工
色
ブルー
マチ(mm)
67.5
幅(mm)
390
型
舌片付ブロック
サイズ
中
高さ(mm)
480
仕上幅(mm)
255
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。