福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
カラフルバッグ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
70261257
品番
0471380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
号数により色分けしたパステルトーンの美しいバッグです。
エンボス加工を施しています。
材質
HDPE、エンボス加工
色
ピンク
マチ(mm)
62.5
幅(mm)
340
型
舌片付ブロック
サイズ
小
高さ(mm)
430
仕上幅(mm)
215
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。