福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
イージーバッグ チェック柄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70261275
品番
0471410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
エンボス加工を施しています。
材質
HDPE、エンボス加工
色
乳白
マチ(mm)
72.5
型
舌片付ブロック
仕上幅(mm)
295
幅(mm)
440
サイズ
大
高さ(mm)
540
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。