福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
イージーバッグ 水玉柄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70261302
品番
0477826
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
エンボス加工を施しています。
黒着色銀印刷です。
材質
HDPE、エンボス加工
色
黒
マチ(mm)
72.5
幅(mm)
440
型
舌片付ブロック
サイズ
大
高さ(mm)
540
仕上幅(mm)
295
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。