福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
イージーバッグ 関東 半透明タイプ 関東規格
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70261424
品番
0472212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
半透明でエンボス加工を施しています。
材質
HDPE エンボス加工
色
半透明
マチ(mm)
67.5
幅(mm)
390(255)
高さ(mm)
490
サイズ(号)
関東30
型
舌片付ブロック
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。