福助工業
福助工業の ポリ袋・ゴミ袋
福助工業の ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋(45L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚×100セット)
注文コード
70261494
品番
0482218
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,415
販売価格(税別)
¥
10,377
バスケットに入れる
容量(L)
45
色
半透明
厚さ(mm)
0.012
種別
HD12-45 半透明
材質
HDPE
形状
平袋
入数(枚)
10