福助工業
福助工業の ポリ袋・ゴミ袋
福助工業の ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋(90L)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚×30セット)
注文コード
70261564
品番
0482285
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,534
販売価格(税別)
¥
7,758
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゴミ袋
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
容量(L)
90
色
黒
厚さ(mm)
0.02
種別
HD20-90 黒
材質
HDPE
形状
平袋
入数(枚)
10