福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の ポリロール
ロール巻ポリ袋(90L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻×40本)
注文コード
70261643
品番
0482382
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.02
幅(mm)
900
高さ(mm)
1000
色
HDロ-ル20-90 半透明
形状
ロール
寸法(幅W×長さL)(mm)
900×1000