福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の ポリロール
ロール巻ポリ袋(45L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50巻×20本)
注文コード
70261677
品番
0482455
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.012
幅(mm)
650
高さ(mm)
800
色
HDロ-ル45 半透明 50枚巻
形状
ロール
寸法(幅W×長さL)(mm)
650×800