福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の ポリロール
ダスロール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20巻×100本)
注文コード
70261738
品番
0482651
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.015
幅(mm)
500
高さ(mm)
600
形状
ロール
色
No.2 ライトオレンジ
寸法(幅W×長さL)(mm)
500×600
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70261738
0482651
52855838
0483141
HDダスロール
福助工業
1箱(20枚×50本)
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)