福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
フクロン 3号
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(18000枚)
注文コード
70261783
品番
0480053
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
筋入加工により口開きが良くなり、食材と袋との密着を防ぎます。
耐水性・耐油性に優れています。
材質
HDPE
幅(mm)
160
高さ(mm)
220
サイズ(号)
3
用途
肉まん、コロッケ、調理パンなどの店頭販売での使用が最適です。
形状
平袋
色
乳白
入数(枚)
18000
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):