福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
ブルーレックス規格袋 紐付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000枚)
注文コード
70261835
品番
0625736
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
200枚紐付になっていますので、吊り下げて使用でき、作業性が向上します。
コーナーにノッチ(切り込み)が付いているため切りクズが残りません。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.012
幅(mm)
300
高さ(mm)
450
サイズ(号)
15
形状
平袋
色
ブルー
サイズ
No.15
入数(枚)
4000
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):