ブルーレックス規格袋 紐付

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000枚) 注文コード 70261853 品番 0625752
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

200枚紐付になっていますので、吊り下げて使用でき、作業性が向上します。
コーナーにノッチ(切り込み)が付いているため切りクズが残りません。

材質HDPE 厚さ(mm)0.013 幅(mm)400 高さ(mm)550 サイズ(号)19 形状平袋 ブルー サイズNo.19 入数(枚)2000
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする