福助工業
福助工業の オフィスインテリア
福助工業の 傘・傘立て
福助工業の 傘袋
HD 傘袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000枚)
注文コード
70261878
品番
0500208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.012
種別
キングサイズ
長さ(mm)
820
幅(mm)
135
質量(g/枚)
2.524