SKバッグ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000枚) 幅(mm)300 注文コード70261887 品番0487112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は幅・寸法・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

寿司桶用としてご使用いただけます。
フラットな状態で持ち運びができます。
風呂敷と違い結ぶ必要が無いため、作業性が向上します。

種別かすみ草 No.20 長さ(mm)350 幅(mm)300 厚さ(mm)0.028 質量(g/枚)5.59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00442602
2022-06-02
用途:
お刺身盛り合わせの持ち帰り用
卸売・小売業

とても簡単に包装出来て重宝しています
サイズは30 40 50と揃えてます

対象商品:
00442593
2022-01-17
用途:
25cm四方の弁当入れ
和幸株式会社 様 (飲食業)

以前は一回り大きめのものを使用していましたが、廃盤になり探していました。結構フィットしていてよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする