福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン製手持ち袋
モードバッグ規格品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
70262018
品番
0489751
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
HDPE
高さ(mm)
500
マチ(mm)
40
色
グッドモーニング
サイズ
中
形状
モード
入数(枚)
500
仕上幅(mm)
350