福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン製手持ち袋
ハートバッグ規格品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
色
パーティーハウス
注文コード
70262124
品番
0489204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HDPE
幅(mm)
370
高さ(mm)
450
マチ(mm)
30
色
パーティーハウス
形状
ハート
サイズ
中
入数(枚)
1000