福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン製手持ち袋
ハートバッグ規格品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70262142
品番
0489506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
HDPE
幅(mm)
295
高さ(mm)
400
マチ(mm)
30
色
フローラル
形状
ハート
サイズ
小
入数(枚)
1000