福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン製手持ち袋
カルチャーバッグ規格品(Hタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
70262194
品番
0497460
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.06
高さ(mm)
380
マチ(mm)
75
色
スターライト
形状
ループ
サイズ
ワイド
入数(枚)
500
仕上幅(mm)
330