福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン製手持ち袋
カルチャーバッグ規格品(Hタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
色
フラワー
厚さ(mm)
0.055
注文コード
70262255
品番
0497614
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・厚さ・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.055
高さ(mm)
380
マチ(mm)
57.5
色
フラワー
形状
ループ
サイズ
小
入数(枚)
500
仕上幅(mm)
320