福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 弁当小物
福助工業の フィルムシート
食品シート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
70262413
品番
0460087
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ばんじゅうやバットの内側に敷いて、汚れを防ぎます。
段ボールの底に敷いたり、製品の上にかけたり幅広い用途にご利用できます。
この商品は軟包装衛生協議会認定工場にて製造されています。
寸法(mm)
700×700
種別
No.35 片開き
厚さ(mm)
0.01
色
半透明
材質
HDPE
形状
シート
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):