食品シート

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 70262474 品番 0460141
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ばんじゅうやバットの内側に敷いて、汚れを防ぎます。
段ボールの底に敷いたり、製品の上にかけたり幅広い用途にご利用できます。
この商品は軟包装衛生協議会認定工場にて製造されています。

寸法(mm)1000×1000 種別No.50 片開き(新) 厚さ(mm)0.015 半透明 材質HDPE 形状シート
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする