福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン製手持ち袋
ニューアームバッグ HDシルバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
注文コード
70262553
品番
670294
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
SSサイズはA4サイズのパンフレットを入れるのに最適です。
中身を見えづらくしたシルバー着色タイプです。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.06
色
シルバー
種別
M
形状
小判抜
入数(枚)
500
寸法(幅W×長さL)(mm)
450×600