福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン製手持ち袋
ニューアームバッグ HDシルバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(800枚)
注文コード
70262562
品番
0670308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
SSサイズはA4サイズのパンフレットを入れるのに最適です。
中身を見えづらくしたシルバー着色タイプです。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.05
幅(mm)
350
高さ(mm)
500
色
シルバー
形状
小判抜
サイズ
S
入数(枚)
800