福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン製手持ち袋
ニューアームバッグ HDネイビーブルー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
70262587
品番
0670332
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
SSサイズはA4サイズのパンフレットを入れるのに最適です。
中身を見えづらくしたネイビーブルータイプです。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.06
幅(mm)
450
高さ(mm)
600
色
ネイビーブルー
形状
小判抜
サイズ
M
入数(枚)
500