福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン製手持ち袋
リングバッグ規格品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(700枚)
注文コード
70262623
品番
0440302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
底マチ部が広く、ショートケーキ用やデコケーキ用など箱物包装に適しています。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
460
高さ(mm)
250
マチ(mm)
110
色
カスミソウ/半透明
形状
テープ付
サイズ
大
入数(枚)
700