福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
容器回収ポリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
70262648
品番
0480861
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.02
幅(mm)
1600
高さ(mm)
1400
種別
大
形状
ガゼット
色
半透明
入数(枚)
100
仕上幅(mm)
1040
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。